Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10L3/8NPT71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10L3/8NPT71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10L3/8NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: 3/8-18 NPT D3: 7 L1: 32 L2: 25 L3: 14,5 L4: 40 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
7
L1:
32
L2:
25
L3:
14,5
L4:
40
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
3/8-18 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE10L3/8NPT71, GE10L3/8NPT71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 45 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.