Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LM10X171X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LM10X171X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LM10X171X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: M10×1,0 D3: 4 D4: 14 L1: 25,5 L2: 10,5 L3: 8 L4: 25 S1: 17 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
4
D4:
14
L1:
25,5
L2:
10,5
L3:
8
L4:
25
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
19 mm
T:
M10×1,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE10LM10X171X, GE10LM10X171X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.