| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-851GE10LM12X1.571 Herst.-Nr.: GE10LM12X1.571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: M12×1,5 D4: 17 L1: 30 L2: 11 L3: 12 S1: 17 S2: 19 mm PN bar: 315 D3: 6 L4: 26 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baureihe: | L | Bestellzeichen: | GE-M | D3: | 6 | D4: | 17 | L1: | 30 | L2: | 11 | L3: | 12 | L4: | 26 | Lieferzustand: | Komplett, mit Mutter und Ring | Oberfläche: | Edelstahl | PN bar: | 315 | Rohraußendurchmesser D1: | 10 | S1: | 17 | S2: | 19 mm | T: | M12×1,5 | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |