Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LM12X1.5EDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LM12X1.5EDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LM12X1.5EDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: M12×1,5 D3: 6 D4: 17 L1: 30 L2: 11 L3: 12 L4: 26 S1: 17 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
6
D4:
17
L1:
30
L2:
11
L3:
12
L4:
26
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
19 mm
T1:
M12×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE10LM12X1.5EDOMD71, 851GE10LM12X1.5EDOMD71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 15,59*
€ 5,00*
ab € 11,45*
€ 15,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.