Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LM16X1.5CF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LM16X1.5CF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LM16X1.5CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: M16×1,5 D3: 8 D4: 21 L1: 31,5 L2: 12 L3: 12 L4: 27 S1: 22 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
8
D4:
21
L1:
31,5
L2:
12
L3:
12
L4:
27
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
19 mm
T:
M16×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, GE10LM16X1.5CF, 851GE10LM16X1.5CF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,94*
€ 5,40*
1
€ 5,00*
ab € 4,00*
€ 5,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.