Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LM16X1.5EDOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LM16X1.5EDOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LM16X1.5EDOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: M16×1,5 D3: 8 D4: 22 L2: 12,5 L3: 12 L4: 24 S1: 22 PN bar: 420 Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen L1: 31,5 S2: 19 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
8
D4:
22
L1:
31,5
L2:
12,5
L3:
12
L4:
24
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
19 mm
T1:
M16×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, 851GE10LM16X1.5EDOMDCF, GE10LM16X1.5EDOMDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,45*
1
€ 8,95*
ab € 3,20*
€ 4,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.