Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LM18X1.571 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LM18X1.571
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LM18X1.571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 571
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: M 18×1,5 D3: 8 D4: 23 L1: 31,5 L2: 12,5 L3: 12 L4: 27 S1: 24 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
8
D4:
23
L1:
31,5
L2:
12,5
L3:
12
L4:
27
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
24
S2:
19 mm
T:
M 18×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 571, 851GE10LM18X1.571, GE10LM18X1.571
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 23,11*
€ 30,69*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 20,52*
€ 35,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 45 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.