Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LM71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LM71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LM71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: M14×1,5 D3: 7 D4: 19 L1: 30 L2: 11 L3: 12 L4: 26 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
7
D4:
19
L1:
30
L2:
11
L3:
12
L4:
26
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
S2:
19 mm
T:
M14×1,5
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE10LM71, GE10LM71
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14
2
€ 4,90*
ab € 8,37*
€ 12,24*
1
€ 5,00*
ab € 9,19*
€ 12,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 45 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.