Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LR1/871X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LR1/871X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LR1/871X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: G1/8a D3: 4 D4: 14 L1: 25,5 L2: 10,5 L3: 8 L4: 25 S1: 17 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
4
D4:
14
L1:
25,5
L2:
10,5
L3:
8
L4:
25
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
17
S2:
19 mm
T:
G1/8a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hydraulik doppelnippel, GE10LR1/871X, 851GE10LR1/871X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 135 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.