Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10LRCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10LRCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10LRCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T: G1/4a D3: 6 D4: 18 L1: 30 L2: 11 L3: 12 L4: 26 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
6
D4:
18
L1:
30
L2:
11
L3:
12
L4:
26
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
S2:
19 mm
T:
G1/4a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, hydraulik rohr, parker hydraulikrohr, 851GE10LRCF, GE10LRCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,7156*
€ 5,829*
Lager 8670
6
5
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 6,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.