Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10S1/2NPT71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10S1/2NPT71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10S1/2NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: 1/2-14 NPT L1: 42 L2: 34,5 L3: 19,5 L4: 51 S2: 22 mm PN bar: 630 Oberfläche: Edelstahl D3: 7 S1: 22
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
7
L1:
42
L2:
34,5
L3:
19,5
L4:
51
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
22 mm
T1:
1/2-14 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE10S1/2NPT71, 851GE10S1/2NPT71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.