Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10S1/2NPT71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10S1/2NPT71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10S1/2NPT71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: 1/2-14 NPT D3: 7 L2: 34,5 L3: 19,5 L4: 51 S1: 22 PN bar: 630 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile L1: 42 S2: 22 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
7
L1:
42
L2:
34,5
L3:
19,5
L4:
51
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
22 mm
T1:
1/2-14 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE10S1/2NPT71X, GE10S1/2NPT71X
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,15*
€ 21,81*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 28,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 45 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.