Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10S1/4NPT71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10S1/4NPT71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10S1/4NPT71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: 1/4-18 NPT D3: 5 L1: 35 L2: 27,5 L3: 14,5 L4: 44 S1: 19 S2: 22 mm PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
5
L1:
35
L2:
27,5
L3:
14,5
L4:
44
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
S2:
22 mm
T1:
1/4-18 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE10S1/4NPT71X, 851GE10S1/4NPT71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.