Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10SR1/271X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10SR1/271X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10SR1/271X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T: G 1/2 A D3: 7 D4: 26 L1: 39 L2: 17,5 L3: 14 L4: 34 S1: 27 S2: 22 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
7
D4:
26
L1:
39
L2:
17,5
L3:
14
L4:
34
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
27
S2:
22 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", GE10SR1/271X, 851GE10SR1/271X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,25*
€ 15,53*
Lager 8670
21
€ 4,90*
ab € 10,25*
€ 21,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 105 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.