Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10SREDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10SREDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10SREDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G3/8a D3: 7 L1: 34,5 L2: 15 L3: 12 L4: 31 S2: 22 mm PN bar: 800 Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring D4: 22 S1: 22
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
7
D4:
22
L1:
34,5
L2:
15
L3:
12
L4:
31
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
22 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, 851GE10SREDCF, GE10SREDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.