Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10SREDOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10SREDOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10SREDOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G3/8a D3: 7 D4: 22 L1: 34,5 L2: 15 L3: 12 L4: 31 S1: 22 S2: 22 mm PN bar: 800 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
7
D4:
22
L1:
34,5
L2:
15
L3:
12
L4:
31
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
22 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 4,6895*
€ 6,152*
Lager 8670
24
5
€ 4,90*
ab € 2,32*
€ 6,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.