Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10SRMS EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10SRMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10SRMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel npt 3/8
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T: G3/8a D3: 7 D4: 22 L1: 34,5 L2: 15 L3: 12 L4: 31 S1: 22 S2: 22 mm PN bar: 250
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
7
D4:
22
L1:
34,5
L2:
15
L3:
12
L4:
31
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
22 mm
T:
G3/8a
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel parker, 851GE10SRMS, GE10SRMS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,19*
€ 12,72*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 20,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 45 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 60,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.