Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10ZLMEDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10ZLMEDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10ZLMEDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: M14×1,5 D3: 7 D4: 19 L2: 11 L3: 12 L4: 26 S1: 19 PN bar: 500 Baureihe: L L1: 30 S2: 19 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
7
D4:
19
L1:
30
L2:
11
L3:
12
L4:
26
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
500
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: GE10ZLMEDCF, 851GE10ZLMEDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 225 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.