Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10ZLR3/8EDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10ZLR3/8EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10ZLR3/8EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G3/8a D4: 22 L1: 31,5 L2: 12,5 L3: 12 L4: 27 S2: 19 mm PN bar: 420 Oberfläche: Cr(VI)-frei D3: 8 S1: 22
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
8
D4:
22
L1:
31,5
L2:
12,5
L3:
12
L4:
27
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
19 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE10ZLR3/8EDCF, GE10ZLR3/8EDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 9,828*
€ 12,218*
Lager 8670
13
5
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 12,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.