Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10ZSR1/2ED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10ZSR1/2ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10ZSR1/2ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G 1/2 A D3: 7 D4: 27 L1: 39 L2: 17,5 L3: 14 L4: 34 S1: 27 PN bar: 630 S2: 22 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
7
D4:
27
L1:
39
L2:
17,5
L3:
14
L4:
34
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
27
S2:
22 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE10ZSR1/2ED71, 851GE10ZSR1/2ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 27 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.