Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE10ZSRED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE10ZSRED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE10ZSRED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel npt 3/8
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 10 T1: G3/8a D3: 7 D4: 22 L1: 34,5 L2: 15 L3: 12 L4: 31 S1: 22 S2: 22 mm PN bar: 630 Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
7
D4:
22
L1:
34,5
L2:
15
L3:
12
L4:
31
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
10
S1:
22
S2:
22 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel parker, GE10ZSRED71, 851GE10ZSRED71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,99*
€ 31,83*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 37,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 45 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.