Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12L1/2NPT71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12L1/2NPT71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12L1/2NPT71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: 1/2-14 NPT D3: 10 L1: 37 L2: 30 L3: 19,5 L4: 45 S1: 22 S2: 22 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
10
L1:
37
L2:
30
L3:
19,5
L4:
45
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
22
S2:
22 mm
T1:
1/2-14 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, GE12L1/2NPT71X, 851GE12L1/2NPT71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 55 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.