Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12L1/2NPTMS EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12L1/2NPTMS
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12L1/2NPTMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Messing Oberfläche: Messing Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: 1/2-14 NPT D3: 10 L1: 37 L3: 19,5 L4: 45 S1: 22 S2: 22 mm PN bar: 200 Baureihe: L L2: 30
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
10
L1:
37
L2:
30
L3:
19,5
L4:
45
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Messing
PN bar:
200
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
22
S2:
22 mm
T1:
1/2-14 NPT
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 851GE12L1/2NPTMS, GE12L1/2NPTMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 45 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.