Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12L3/8NPT71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12L3/8NPT71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12L3/8NPT71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: 3/8-18 NPT D3: 8 L1: 32 L2: 25 L3: 14,5 L4: 40 S1: 19 S2: 22 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
8
L1:
32
L2:
25
L3:
14,5
L4:
40
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
19
S2:
22 mm
T1:
3/8-18 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schneidringverschraubung, GE12L3/8NPT71X, 851GE12L3/8NPT71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.