Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12L3/8NPTCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12L3/8NPTCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12L3/8NPTCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel npt 3/8
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L T1: 3/8-18 NPT D3: 8 L1: 32 L2: 25 L4: 40 S1: 19 S2: 22 mm PN bar: 315 Bestellzeichen: GE-NPT Rohraußendurchmesser D1: 12 L3: 14,5
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
8
L1:
32
L2:
25
L3:
14,5
L4:
40
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
19
S2:
22 mm
T1:
3/8-18 NPT
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel parker, GE12L3/8NPTCF, 851GE12L3/8NPTCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,3444*
€ 7,7776*
Lager 8670
35
5
€ 4,90*
ab € 3,02*
€ 8,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.