Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12LLRCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12LLRCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LLRCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung g1/4
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: LL Rohraußendurchmesser D1: 12 T: R 1/4 keg. D3: 8 L1: 26 L2: 20 L3: 12 L4: 32 S1: 17 PN bar: 100 S2: 19 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
LL
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
8
L1:
26
L2:
20
L3:
12
L4:
32
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
100
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
17
S2:
19 mm
T:
R 1/4 keg.
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g1/4, 851GE12LLRCF, GE12LLRCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,7924*
€ 7,1688*
Lager 8670
49
5
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 7,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.