Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12LM14X1.5EDOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12LM14X1.5EDOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LM14X1.5EDOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: M14×1,5 D3: 7 D4: 19 L2: 11 L3: 12 L4: 26 S1: 19 PN bar: 400 Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen L1: 30 S2: 22 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
7
D4:
19
L1:
30
L2:
11
L3:
12
L4:
26
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
19
S2:
22 mm
T1:
M14×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schneidring-Verschraubung, Schneidringverschraubung, schneidringverschraubung, GE12LM14X1.5EDOMDCF, 851GE12LM14X1.5EDOMDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 13,04534*
€ 16,912*
Lager 8670
15
1
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 18,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 135 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.