Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12LM22X1.5CF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12LM22X1.5CF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LM22X1.5CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Werkstoff: Stahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T: M22×1,5 D4: 27 L1: 35 L2: 14 L3: 14 L4: 29 S2: 22 mm PN bar: 315 Oberfläche: Cr(VI)-frei D3: 10 S1: 27
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
10
D4:
27
L1:
35
L2:
14
L3:
14
L4:
29
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
27
S2:
22 mm
T:
M22×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: GE12LM22X1.5CF, 851GE12LM22X1.5CF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,4884*
€ 15,5384*
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 17,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 225 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.