Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12LMCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12LMCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LMCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L T: M16×1,5 D3: 9 D4: 21 L1: 31,5 L3: 12 L4: 27 S1: 22 S2: 22 mm Rohraußendurchmesser D1: 12 L2: 12,5 PN bar: 315 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
9
D4:
21
L1:
31,5
L2:
12,5
L3:
12
L4:
27
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
22
S2:
22 mm
T:
M16×1,5
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE12LMCF, GE12LMCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,435*
€ 7,9316*
Lager 8670
1235
5
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 9,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 450 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.