Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12LR1/2ED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12LR1/2ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LR1/2ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 12 T1: G 1/2 A D3: 10 D4: 27 L1: 34 L3: 14 L4: 28 S1: 27 S2: 22 mm L2: 13 PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
10
D4:
27
L1:
34
L2:
13
L3:
14
L4:
28
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
27
S2:
22 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, GE12LR1/2ED71, 851GE12LR1/2ED71
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 24,49*
1
€ 5,00*
ab € 18,68*
€ 24,84*
5
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 53,624*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.