Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE12S3/4UNFOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
65da19c0c0e66fe0e62b093aeb012aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE12S3/4UNFOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12S3/4UNFOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-UNF/UN Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 12 T: 3/4-16UNF-2A D3: 8 L1: 36 L2: 14,5 L3: 14 L4: 34 S1: 24 S2: 24 mm PN bar: 630
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-UNF/UN
D3:
8
L1:
36
L2:
14,5
L3:
14
L4:
34
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
630
Rohraußendurchmesser D1:
12
S1:
24
S2:
24 mm
T:
3/4-16UNF-2A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, schneidringverschraubung schwer, 851GE12S3/4UNFOMDCF, GE12S3/4UNFOMDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 55 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.