Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE18L3/4UNFOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
65da19c0c0e66fe0e62b093aeb012aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE18L3/4UNFOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18L3/4UNFOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-UNF/UN Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 T: 3/4-16UNF-2A D3: 11 D4: 23,9 L1: 33 L2: 14,5 L3: 11 L4: 31 S1: 27 S2: 32 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-UNF/UN
D3:
11
D4:
23,9
L1:
33
L2:
14,5
L3:
11
L4:
31
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
27
S2:
32 mm
T:
3/4-16UNF-2A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, GE18L3/4UNFOMDCF, 851GE18L3/4UNFOMDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.