| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-851GE18LMEDOMD71 Herst.-Nr.: GE18LMEDOMD71 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 D3: 14 D4: 27 L1: 36 L2: 14,5 L3: 14 L4: 31 S1: 27 S2: 32 mm PN bar: 315 Werkstoff: Edelstahl T1: M22×1,5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baureihe: | L | Bestellzeichen: | GE-M-ED | D3: | 14 | D4: | 27 | L1: | 36 | L2: | 14,5 | L3: | 14 | L4: | 31 | Lieferzustand: | Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen | Oberfläche: | Edelstahl | PN bar: | 315 | Rohraußendurchmesser D1: | 18 | S1: | 27 | S2: | 32 mm | T1: | M22×1,5 | Werkstoff: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |