Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE18LR3/8CFX EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE18LR3/8CFX
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18LR3/8CFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 T: G3/8a D3: 9 L1: 33,5 L2: 14 L3: 12 L4: 29,5 S2: 32 mm PN bar: 250 Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile D4: 22 S1: 27
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
9
D4:
22
L1:
33,5
L2:
14
L3:
12
L4:
29,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
27
S2:
32 mm
T:
G3/8a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: GE18LR3/8CFX, 851GE18LR3/8CFX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.