Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE18LRED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE18LRED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18LRED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 T1: G 1/2 A D3: 14 D4: 27 L1: 36 L2: 14,5 L3: 14 S1: 27 S2: 32 mm PN bar: 315 L4: 31
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
14
D4:
27
L1:
36
L2:
14,5
L3:
14
L4:
31
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
27
S2:
32 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE18LRED71, GE18LRED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 45 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.