Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE18ZLR3/4EDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE18ZLR3/4EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18ZLR3/4EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 3/4"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Rohraußendurchmesser D1: 18 T1: G 3/4 A D3: 15 D4: 32 L2: 14,5 L3: 16 L4: 31 S1: 32 S2: 32 mm Baureihe: L L1: 38 PN bar: 250
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
15
D4:
32
L1:
38
L2:
14,5
L3:
16
L4:
31
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
32
S2:
32 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g3/4, GE18ZLR3/4EDCF, 851GE18ZLR3/4EDCF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,342*
€ 32,603*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 9,68*
€ 35,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 110 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.