Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE18ZLR3/8EDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE18ZLR3/8EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE18ZLR3/8EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 18 T1: G3/8a D3: 9 D4: 22 L1: 33,5 L2: 14 L3: 12 L4: 30 S1: 27 S2: 32 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
9
D4:
22
L1:
33,5
L2:
14
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
18
S1:
27
S2:
32 mm
T1:
G3/8a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE18ZLR3/8EDCF, GE18ZLR3/8EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.