Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE20S11/16UNOMDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
75e9473c08fe2c030faba72a6fcf78d5_600_600
65da19c0c0e66fe0e62b093aeb012aa8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE20S11/16UNOMDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE20S11/16UNOMDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-UNF/UN Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 T: 1 1/16-12UN-2A D3: 16 L1: 46 L2: 17 L3: 18,5 L4: 42 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 400
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-UNF/UN
D3:
16
L1:
46
L2:
17
L3:
18,5
L4:
42
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
T:
1 1/16-12UN-2A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, schneidringverschraubung schwer, 851GE20S11/16UNOMDCF, GE20S11/16UNOMDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 35 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 55 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.