Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE20SMEDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
9eb0cf00e75ac6f0bd3f0786eacef101_600_600
6ce4bf23c516c598468d246ad16e231e_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE20SMEDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE20SMEDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 20 T1: M 27×2,0 D3: 16 D4: 32 L1: 47 L2: 20,5 L3: 16 L4: 42 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 420
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-M-ED
D3:
16
D4:
32
L1:
47
L2:
20,5
L3:
16
L4:
42
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
T1:
M 27×2,0
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.