Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE20SR1/2CF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE20SR1/2CF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE20SR1/2CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 1/2"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S T: G 1/2 A D3: 12 D4: 26 L1: 45 L2: 20,5 L3: 14 L4: 42 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 400 Bestellzeichen: GE-R Rohraußendurchmesser D1: 20
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
12
D4:
26
L1:
45
L2:
20,5
L3:
14
L4:
42
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
T:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel 1/2", GE20SR1/2CF, 851GE20SR1/2CF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 90 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.