Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE20SR1/2EDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE20SR1/2EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE20SR1/2EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S T1: G 1/2 A D3: 12 D4: 27 L1: 45 L3: 14 L4: 42 S1: 32 S2: 36 mm PN bar: 420 Rohraußendurchmesser D1: 20 L2: 20,5 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
12
D4:
27
L1:
45
L2:
20,5
L3:
14
L4:
42
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
20
S1:
32
S2:
36 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1/2", schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, 851GE20SR1/2EDCF, GE20SR1/2EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 90 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.