Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE22L1NPT71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE22L1NPT71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE22L1NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 T1: 1-11,5 NPT D3: 19 L1: 47 L2: 39,5 L3: 24,5 L4: 56 S1: 36 S2: 36 mm PN bar: 160
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
19
L1:
47
L2:
39,5
L3:
24,5
L4:
56
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
36
S2:
36 mm
T1:
1-11,5 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hydraulik doppelnippel, GE22L1NPT71, 851GE22L1NPT71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.