Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE22LR171X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE22LR171X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE22LR171X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 T: G 1 A D3: 19 D4: 39 L1: 43 L2: 17,5 L3: 18 L4: 33,5 S1: 41 S2: 36 mm PN bar: 160
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
19
D4:
39
L1:
43
L2:
17,5
L3:
18
L4:
33,5
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
41
S2:
36 mm
T:
G 1 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hydraulik doppelnippel, GE22LR171X, 851GE22LR171X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 45 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.