Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE22LR1EDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE22LR1EDOMD71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE22LR1EDOMD71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 22 T1: G 1 A D3: 19 D4: 40 L1: 43 L2: 17,5 L3: 18 L4: 34 S1: 41 S2: 36 mm PN bar: 160
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
19
D4:
40
L1:
43
L2:
17,5
L3:
18
L4:
34
Lieferzustand:
Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
22
S1:
41
S2:
36 mm
T1:
G 1 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, edelstahl hydraulik doppelnippel, 851GE22LR1EDOMD71, GE22LR1EDOMD71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.