Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE25SM71X EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
4e0b8092793e037ef38c0ed523bb9ea5_600_600
f896a40be6fe81647c925521231dcaec_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE25SM71X
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE25SM71X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-M Werkstoff: Edelstahl Lieferzustand: Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 T: M 33×2,0 D4: 39 L1: 53 L2: 23 L3: 18 S1: 41 S2: 46 mm PN bar: 250 Oberfläche: Edelstahl D3: 20 L4: 47
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-M
D3:
20
D4:
39
L1:
53
L2:
23
L3:
18
L4:
47
Lieferzustand:
Nur Körper ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
250
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
41
S2:
46 mm
T:
M 33×2,0
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GE25SM71X, 851GE25SM71X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 27 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.