Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE25ZSR1/2EDCF EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE25ZSR1/2EDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE25ZSR1/2EDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Stahl Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 25 T1: G 1/2 A D3: 12 D4: 27 L1: 49 L2: 23 L3: 14 L4: 47 S1: 41 S2: 46 mm PN bar: 420
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
12
D4:
27
L1:
49
L2:
23
L3:
14
L4:
47
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
420
Rohraußendurchmesser D1:
25
S1:
41
S2:
46 mm
T1:
G 1/2 A
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 851GE25ZSR1/2EDCF, GE25ZSR1/2EDCF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 22 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.