Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE28LR3/471 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
6467f3196d900af11ca84e9b34e07e92_600_600
580b36547a5b76bc0441d6ad716db927_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE28LR3/471
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28LR3/471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 3/4"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: L T: G 3/4 A D3: 18 D4: 32 L1: 41 L2: 17,5 L3: 16 L4: 34 S1: 41 S2: 41 mm PN bar: 160 Bestellzeichen: GE-R Rohraußendurchmesser D1: 28
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R
D3:
18
D4:
32
L1:
41
L2:
17,5
L3:
16
L4:
34
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
28
S1:
41
S2:
41 mm
T:
G 3/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g3/4, GE28LR3/471, 851GE28LR3/471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.