Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE28ZLR3/4ED71 EO2 Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE28ZLR3/4ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE28ZLR3/4ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
geradverschraubung 3/4"
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring Baureihe: L Rohraußendurchmesser D1: 28 T1: G 3/4 A D3: 18 D4: 32 L1: 41 L2: 17,5 L3: 16 L4: 34 S1: 41 S2: 41 mm PN bar: 160
Weitere Informationen:
Baureihe:
L
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
18
D4:
32
L1:
41
L2:
17,5
L3:
16
L4:
34
Lieferzustand:
EO-2 Komplettverschraubung mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
160
Rohraußendurchmesser D1:
28
S1:
41
S2:
41 mm
T1:
G 3/4 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: hydraulik doppelnippel g3/4, GE28ZLR3/4ED71, 851GE28ZLR3/4ED71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 53,12*
€ 73,62*
€ 5,00*
ab € 58,28*
€ 74,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 18 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.