Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE30S11/4NPT71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d4d7ce8fbe83ccee72ca1d2a9e132e00_600_600
d5baead9c8e90348c7dfe08405d75d4b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE30S11/4NPT71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE30S11/4NPT71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel parker
hydraulik doppelnippel
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-NPT Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 T1: 1 1/4-11,5 NPT D3: 25 L1: 60 L2: 46,5 L3: 25 S1: 46 S2: 50 mm PN bar: 400 L4: 73
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-NPT
D3:
25
L1:
60
L2:
46,5
L3:
25
L4:
73
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
400
Rohraußendurchmesser D1:
30
S1:
46
S2:
50 mm
T1:
1 1/4-11,5 NPT
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hydraulik doppelnippel, GE30S11/4NPT71, 851GE30S11/4NPT71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 11 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 16 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.