Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE30SR11/2ED71 EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE30SR11/2ED71
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE30SR11/2ED71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Werkstoff: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 30 T1: G 1 1/2 A D3: 25 D4: 55 L1: 62 L2: 26,5 L3: 22 L4: 53 S1: 55 S2: 50 mm PN bar: 315
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
25
D4:
55
L1:
62
L2:
26,5
L3:
22
L4:
53
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Edelstahl
PN bar:
315
Rohraußendurchmesser D1:
30
S1:
55
S2:
50 mm
T1:
G 1 1/2 A
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: parker schneidringverschraubung, schneidring verschraubung, schneidringverschraubung schwer, GE30SR11/2ED71, 851GE30SR11/2ED71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.